Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BEKO - TecLine Kunststoff- und Glasreiniger 5 l Kanister

BEKO
kopierenkopieren
BEKO - TecLine Kunststoff- und Glasreiniger 5 l Kanister

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 299 35 5000

  • Herkunftsland - DE

  • Zolltarifnummer - 34025090

  • Gewicht - 5.187 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4036421299552

Sonepar Artikelnummer

120534541

Hersteller Artikelnummer

299 35 5000

Hersteller Typ

299 35 5000

Hersteller Artikel Nr.:

299 35 5000

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

34025090

Gewicht:

5.187 kg

Glasklare Sauberkeit für alle glatten Oberflächen, reinigt blitzschnell, mild und ohne Wasser, löst Fette, Öle, Nikotinablagerungen und leichte Klebstoffreste, schont die Oberfläche, ohne Konservierungsmittel, hygienische Frische, wirkt antistatisch, Tenside biologisch abbaubar (vollständig nach Anhang III, DetergenzienVO), phosphatfrei.