Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BEKO - TecLine Kunststoff- und Glasreiniger Sprühflasche 500 ml

BEKO
kopierenkopieren
BEKO - TecLine Kunststoff- und Glasreiniger Sprühflasche 500 ml

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 299 35 0500

  • Einsatzbereich - Glasflächen

  • Funktion - Reinigung

  • Inhalt - 500 ml

  • Herkunftsland - DE

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 12 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4036421299422

Sonepar Artikelnummer

120534540

Hersteller Artikelnummer

299 35 0500

Hersteller Typ

299 35 0500

Hersteller Artikel Nr.:

299 35 0500

Einsatzbereich:

Glasflächen

Funktion:

Reinigung

Inhalt:

500 ml

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

34025010

Gewicht:

0.580 kg

Glasklare Sauberkeit für alle glatten Oberflächen, reinigt blitzschnell, mild und ohne Wasser, löst Fette, Öle, Nikotinablagerungen und leichte Klebstoffreste, schont die Oberfläche, ohne Konservierungsmittel, hygienische Frische, wirkt antistatisch, Tenside biologisch abbaubar (vollständig nach Anhang III, DetergenzienVO), phosphatfrei.