Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BEKO - TecLine Lecksuchspray 400 ml Inhalt Gebindegröße 500 ml

BEKO
kopierenkopieren
BEKO - TecLine Lecksuchspray 400 ml Inhalt Gebindegröße 500 ml

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 296 1 400

  • Einsatzbereich - sonstige

  • Funktion - Lecksuche

  • Inhalt - 400 ml

  • Lackierbar - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 12 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4036421296018

Sonepar Artikelnummer

120534473

Hersteller Artikelnummer

296 1 400

Hersteller Typ

296 1 400

Hersteller Artikel Nr.:

296 1 400

Einsatzbereich:

sonstige

Funktion:

Lecksuche

Inhalt:

400 ml

Lackierbar:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

34023990

Gewicht:

0.509 kg

DVGW-Geprüft, Profiqualität, zur Kontrolle und Lecksuche, einfache Handhabung, vielseitig in der Anwendung, ungiftig - umweltfreundlich, hautverträglich, unbrennbar, antikorrosiv, 360° Ventiltechnik, Einsatzbereich von 0° C bis +50° C.