Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BEKO - TecLine Lecksuchspray -Premium- (bis -15° C) 400 ml Inhalt,

BEKO
kopierenkopieren
BEKO - TecLine Lecksuchspray -Premium- (bis -15° C) 400 ml Inhalt,

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 296 8 400

  • Funktion - Lecksuche

  • Inhalt - 400 ml

  • Herkunftsland - DE

  • Zolltarifnummer - 34023990

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 12 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4036421296100

Sonepar Artikelnummer

120534481

Hersteller Artikelnummer

296 8 400

Hersteller Typ

296 8 400

Hersteller Artikel Nr.:

296 8 400

Funktion:

Lecksuche

Inhalt:

400 ml

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

34023990

Gewicht:

0.523 kg

Zur Lokalisierung undichter Stellen durch Blasenbildung, nicht brennbar, erfüllt die DIN EN 14291, pH-neutral, nicht korrosiv, umweltfreundlich, Einsatz von -15° C bis +50° C, 24 Monate lagerstabil, mit 360°-Ventiltechnik