BEKO - TecLine Markierspray 500 ml leuchtpink

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 294 1 500
Farbe - rosa
Spraydose - Ja
Inhalt - 500 ml
Herkunftsland - DE
Verpackung und Lieferbedingungen
12 Stück
Standardartikel
EAN
4036421294014
Sonepar Artikelnummer
120534458
Hersteller Artikelnummer
294 1 500
Hersteller Typ
294 1 500
Hersteller Artikel Nr.:
294 1 500
Farbe:
rosa
Spraydose:
Ja
Inhalt:
500 ml
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
32082090
Gewicht:
0.500 kg
Wetterfest und schnelltrocknend, hervorragende Leucht- und Deckkraft, extrem UV-stabil, blei-, schwermetall- und cadmiumfrei, Sicherheitssprühkopf ''STOP & GO'', selbstreinigendes System mit 360°-Ventil, hohe Abriebfestigkeit, ab -20° C verarbeitbar


