Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BEKO - TecLine Markierspray 500 ml weiß

BEKO
kopierenkopieren
BEKO - TecLine Markierspray 500 ml weiß

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 294 4 500

  • Farbe - weiß

  • Spraydose - Ja

  • Inhalt - 500 ml

  • Herkunftsland - DE

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 12 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4036421294045

Sonepar Artikelnummer

120534464

Hersteller Artikelnummer

294 4 500

Hersteller Typ

294 4 500

Hersteller Artikel Nr.:

294 4 500

Farbe:

weiß

Spraydose:

Ja

Inhalt:

500 ml

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

32082090

Gewicht:

0.500 kg

Wetterfest und schnelltrocknend, hervorragende Leucht- und Deckkraft, extrem UV-stabil, blei-, schwermetall- und cadmiumfrei, Sicherheitssprühkopf ''STOP & GO'', selbstreinigendes System mit 360°-Ventil, hohe Abriebfestigkeit, ab -20° C verarbeitbar