Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BEKO - TecLine Neutralreiniger 5 l Kanister

BEKO
kopierenkopieren
BEKO - TecLine Neutralreiniger 5 l Kanister

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 299 34 5000

  • Herkunftsland - DE

  • Zolltarifnummer - 34025090

  • Gewicht - 5.452 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4036421299415

Sonepar Artikelnummer

120534539

Hersteller Artikelnummer

299 34 5000

Hersteller Typ

299 34 5000

Hersteller Artikel Nr.:

299 34 5000

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

34025090

Gewicht:

5.452 kg

Konzentriert, reinigt gründlich und mild ohne Rückstände, löst porentief Fette und Öle, kein Nachspülen, selbstglanz ohne Abtrocknen, Tenside biologisch abbaubar (vollständig nach Anhang III, DetergenzienVO), phosphatfrei, pH-neutral.