Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BEKO - TecLine Parkett- und Laminatreiniger 1 l Flasche

BEKO
kopierenkopieren
BEKO - TecLine Parkett- und Laminatreiniger 1 l Flasche

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 299 17 1000

  • Herkunftsland - DE

  • Zolltarifnummer - 34025090

  • Gewicht - 1.080 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 6 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4036421299569

Sonepar Artikelnummer

120534507

Hersteller Artikelnummer

299 17 1000

Hersteller Typ

299 17 1000

Hersteller Artikel Nr.:

299 17 1000

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

34025090

Gewicht:

1.080 kg

Reinigt und pflegt in einem Arbeitsgang, optimal wirkendes Konzentrat, erzeugt einen trittsicheren, strapazierfähigen Schutzfilm, Tenside leicht biologisch abbaubar, trocknet schnell und streifenfrei ab, geeignet auch für Sportböden nach DIN 18032 Teil 2, hinterlässt einen frischen Duft, verhindert frühzeitige Alterserscheinung, lösemittelfrei.