Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BEKO - TecLine Premium-Farbvertiefer Stein/Beton 1 l

BEKO
kopierenkopieren
BEKO - TecLine Premium-Farbvertiefer Stein/Beton 1 l

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 299 16 1000

  • Herkunftsland - DE

  • Zolltarifnummer - 27101211

  • Gewicht - 0.953 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 6 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4036421322052

Sonepar Artikelnummer

120534505

Hersteller Artikelnummer

299 16 1000

Hersteller Typ

299 16 1000

Hersteller Artikel Nr.:

299 16 1000

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

27101211

Gewicht:

0.953 kg

Für Natur- und Kunststein geeignet, langzeitwirkung im Innen- und Außenbereich, optische Aufwertung der Oberfläche, seidenglänzende Schutzschicht, Vertiefung der natürlichen Struktur und Farbe, selbstreinigungseffekt, Wasser und Schmutz abweisend, aromatenfrei, UV-beständig, schützt vor Algen und Moosbefall