Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BEKO - TecLine Premium-Imprägnierung Stein/Beton 1 l

BEKO
kopierenkopieren
BEKO - TecLine Premium-Imprägnierung Stein/Beton 1 l

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 299 52 1000

  • Herkunftsland - DE

  • Zolltarifnummer - 38099100

  • Gewicht - 0.922 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 6 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4036421322038

Sonepar Artikelnummer

120534560

Hersteller Artikelnummer

299 52 1000

Hersteller Typ

299 52 1000

Hersteller Artikel Nr.:

299 52 1000

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

38099100

Gewicht:

0.922 kg

Für alle saugfähigen Kunst- und Natursteine, hochwirksamer Langzeitschutz, wirkt schnell und effektiv, neuen Ablagerungen wird vorgebeugt, für innen und außen, Wasser, Öl und Verschmutzungen perlen einfach ab, schützt vor Flecken sowie Algen- und Moosbefall, unsichtbar und atmungsaktiv, Flächen werden pflegeleichter, aromatenfrei