Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BEKO - TecLine PTFE Trockengleitspray 400 ml

BEKO
kopierenkopieren
BEKO - TecLine PTFE Trockengleitspray 400 ml

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 298 6 400

  • Funktion - Schmierung

  • Inhalt - 400 ml

  • Herkunftsland - DE

  • Zolltarifnummer - 34031980

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 12 Stück

  • Standardartikel

EAN

4036421298111

Sonepar Artikelnummer

120534493

Hersteller Artikelnummer

298 6 400

Hersteller Typ

298 6 400

Hersteller Artikel Nr.:

298 6 400

Funktion:

Schmierung

Inhalt:

400 ml

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

34031980

Gewicht:

0.349 kg

Transparenter Trockenschmierstoff, wasserabweisend, fettfrei, siliconfrei, mineralölfrei, temperaturbeständig von -50° C bis +250° C, 400 ml mit 360°-Ventiltechnik.