Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BEKO - TecLine PV-Anlagen-Reiniger 750 ml

BEKO
kopierenkopieren
BEKO - TecLine PV-Anlagen-Reiniger 750 ml

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 299 68 0750

  • Herkunftsland - DE

  • Zolltarifnummer - 34025090

  • Gewicht - 0.846 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 6 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4036421322670

Sonepar Artikelnummer

121245339

Hersteller Artikelnummer

299 68 0750

Hersteller Typ

299 68 0750

Hersteller Artikel Nr.:

299 68 0750

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

34025090

Gewicht:

0.846 kg

Für maximale Energieeffizienz und Lebensdauer, löst effektiv Verschmutzungen wie Vogelkot, Staub, Rußreste, Feinstaub und Pollen, streifenfreie und rückstandslose Reinigung, schont Oberflächen und Silikondichtungen, abperleffekt gegen Neuverschmutzung, trocknet, ohne Kalkflecken zu hinterlassen, phosphatfrei, pH-neutral, biologisch leicht abbaubare Tenside.