Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BEKO - TecLine Rauchmelder-Prüfgas, 150 ml

BEKO
kopierenkopieren
BEKO - TecLine Rauchmelder-Prüfgas, 150 ml

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 296 6 150

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Testspray

  • Herkunftsland - DE

  • Zolltarifnummer - 38249986

  • Gewicht - 0.141 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 6 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4036421296094

Sonepar Artikelnummer

120359029

Hersteller Artikelnummer

296 6 150

Hersteller Typ

296 6 150

Hersteller Artikel Nr.:

296 6 150

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Testspray

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

38249986

Gewicht:

0.141 kg

Ausreichend für ca. 80 Prüfungen, für optische/photoelektronische Rauchmelder, rückstandsfrei, schonend zur Elektronik, mit 360°-Ventiltechnik