Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BEKO - TecLine Rostfleckenentferner Sprühflasche 500 ml

BEKO
kopierenkopieren
BEKO - TecLine Rostfleckenentferner Sprühflasche 500 ml

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 299 15 0500

  • Physische Form - Flüssigkeit

  • Geeignet als Spülmittel - Nein

  • Verpackung - Flasche

  • Inhalt - 500 ml

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 12 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4036421299613

Sonepar Artikelnummer

120534504

Hersteller Artikelnummer

299 15 0500

Hersteller Typ

299 15 0500

Hersteller Artikel Nr.:

299 15 0500

Physische Form:

Flüssigkeit

Geeignet als Spülmittel:

Nein

Verpackung:

Flasche

Inhalt:

500 ml

Geeignet zum Entkalken:

Nein

Geeignet zum Entfetten:

Nein

Geeignet zum Reinigen:

Ja

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

34025090

Gewicht:

0.630 kg

Sehr hohe Eindringtiefe, aktive Reinigungswirkung, säurefrei, entfernt hochwirksam Rostablagerungen.