Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BEKO - TecLine Sanitär-Reiniger -Konzentrat- 1 l Flasche

BEKO
kopierenkopieren
BEKO - TecLine Sanitär-Reiniger -Konzentrat- 1 l Flasche

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 299 32 1000

  • Herkunftsland - DE

  • Zolltarifnummer - 34025090

  • Gewicht - 1.129 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 6 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4036421299361

Sonepar Artikelnummer

120534534

Hersteller Artikelnummer

299 32 1000

Hersteller Typ

299 32 1000

Hersteller Artikel Nr.:

299 32 1000

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

34025090

Gewicht:

1.129 kg

Löst mühelos Schmutz, Fett und Kalkseifenrückstände, entfernt schnell und gründlich Urinstein, Kalkablagerungen und Rost, reinigt hygienisch, desodoriert und hinterlässt einen anhaltenden Frischeduft, strahlender Glanz auf allen Flächen, hohe Materialverträglichkeit, salzsäure- und phosphorsäurefrei.