Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BEKO - TecLine Sanitär-Reiniger -Konzentrat- 5 l Kanister

BEKO
kopierenkopieren
BEKO - TecLine Sanitär-Reiniger -Konzentrat- 5 l Kanister

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 299 32 5000

  • Herkunftsland - DE

  • Zolltarifnummer - 34025090

  • Gewicht - 5.539 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4036421299378

Sonepar Artikelnummer

120534535

Hersteller Artikelnummer

299 32 5000

Hersteller Typ

299 32 5000

Hersteller Artikel Nr.:

299 32 5000

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

34025090

Gewicht:

5.539 kg

Löst mühelos Schmutz, Fett und Kalkseifenrückstände, entfernt schnell und gründlich Urinstein, Kalkablagerungen und Rost, reinigt hygienisch, desodoriert und hinterlässt einen anhaltenden Frischeduft, strahlender Glanz auf allen Flächen, hohe Materialverträglichkeit, salzsäure- und phosphorsäurefrei.