Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BEKO - TecLine Sanitär-Reiniger Sprühflasche 500 ml

BEKO
kopierenkopieren
BEKO - TecLine Sanitär-Reiniger Sprühflasche 500 ml

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 299 31 0500

  • Inhalt - 500 ml

  • Herkunftsland - DE

  • Zolltarifnummer - 34025090

  • Gewicht - 0.581 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 6 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4036421299354

Sonepar Artikelnummer

120534533

Hersteller Artikelnummer

299 31 0500

Hersteller Typ

299 31 0500

Hersteller Artikel Nr.:

299 31 0500

Inhalt:

500 ml

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

34025090

Gewicht:

0.581 kg

Gebrauchsfertig, löst selbsttätig leichte Kalkablagerungen, Rost, Wasser- und Urinstein, beseitigt mühelos Schmutz, Fettablagerungen und Seifenreste, verringerte Wiederanschmutzung durch selbstglänzenden Schutzfilm, mineralsäurefrei, phosphatfrei, für eine hygienische Frische.