Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BEKO - TecLine Schimmelentferner 5 l Kanister inkl. Entgasungsversc

BEKO
kopierenkopieren
BEKO - TecLine Schimmelentferner 5 l Kanister inkl. Entgasungsversc

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 299 9 5000

  • Herkunftsland - DE

  • Zolltarifnummer - 34025090

  • Gewicht - 5.744 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4036421299767

Sonepar Artikelnummer

120534570

Hersteller Artikelnummer

299 9 5000

Hersteller Typ

299 9 5000

Hersteller Artikel Nr.:

299 9 5000

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

34025090

Gewicht:

5.744 kg

Sprühfertige Lösung, hochaktiv, entfernt und desinfiziert, BAuAReg. Nr. N-42641