Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BEKO - TecLine Schimmelentferner Sprühflasche 500 ml inkl. Entgasun

BEKO
kopierenkopieren
BEKO - TecLine Schimmelentferner Sprühflasche 500 ml inkl. Entgasun

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 299 9 500

  • Inhalt - 500 ml

  • Herkunftsland - DE

  • Zolltarifnummer - 34025090

  • Gewicht - 0.625 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 6 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4036421299286

Sonepar Artikelnummer

120534569

Hersteller Artikelnummer

299 9 500

Hersteller Typ

299 9 500

Hersteller Artikel Nr.:

299 9 500

Inhalt:

500 ml

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

34025090

Gewicht:

0.625 kg

Sprühfertige Lösung, hochaktiv, entfernt und desinfiziert, BAuAReg. Nr. N-42640