Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BEKO - TecLine Schnellrostlöser BlueForce 400 ml

BEKO
kopierenkopieren
BEKO - TecLine Schnellrostlöser BlueForce 400 ml

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 298 12 400

  • Einsatzbereich - sonstige

  • Funktion - Rostlösung

  • Inhalt - 400 ml

  • Herkunftsland - DE

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 12 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4036421298173

Sonepar Artikelnummer

120534485

Hersteller Artikelnummer

298 12 400

Hersteller Typ

298 12 400

Hersteller Artikel Nr.:

298 12 400

Einsatzbereich:

sonstige

Funktion:

Rostlösung

Inhalt:

400 ml

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

34031980

Gewicht:

0.384 kg

Schnell eindringend, löst festsitzende Bauteile, lockert festgerostete Verbindungen, entfernt Schmutz, extrem starke Kriechwirkung, durchdringt engste Passungen, verdrängt Feuchtigkeit, mit 360°-Ventiltechnik