Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BEKO - TecLine Siliconspray 400 ml

BEKO
kopierenkopieren
BEKO - TecLine Siliconspray 400 ml

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 298 4 400

  • Einsatzbereich - sonstige

  • Funktion - Schutz/Schmierung

  • Inhalt - 400 ml

  • Herkunftsland - SI

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 12 Stück

  • Standardartikel

EAN

4036421298043

Sonepar Artikelnummer

120372569

Hersteller Artikelnummer

298 4 400

Hersteller Typ

298 4 400

Hersteller Artikel Nr.:

298 4 400

Einsatzbereich:

sonstige

Funktion:

Schutz/Schmierung

Inhalt:

400 ml

Herkunftsland:

SI

Zolltarifnummer:

34039100

Gewicht:

0.331 kg

Gleit-, Trenn- und Schmiermittel, isolierend, geruchlos, fettfrei, wasserbeständig, antistatisch, transparent, materialverträglich, pflegt Gummi- und Kunststoffteile, Schutz gegen Vereisung, temperaturbeständig von -60° C bis +200° C, mit 360°-Ventiltechnik