Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite
Auslaufprodukt

BEKO - TecLine Sommerscheibenreiniger, gebrauchsfertig 5 l Kanister

BEKO
kopierenkopieren
BEKO - TecLine Sommerscheibenreiniger, gebrauchsfertig 5 l Kanister

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

solange Vorrat (beim Lieferanten)

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 299 55 5000

  • Herkunftsland - DE

  • Zolltarifnummer - 38200000

  • Gewicht - 5.200 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4036421322700

Sonepar Artikelnummer

121241022

Hersteller Artikelnummer

299 55 5000

Hersteller Typ

299 55 5000

Hersteller Artikel Nr.:

299 55 5000

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

38200000

Gewicht:

5.200 kg

Gebrauchsfertig gemischt, Für Scheiben- und Scheinwerferwaschanlagen, in PKW, LKW, Bussen usw. Kristallklare Sicht ohne Streifen, Löst gründlich und schnell Insektenreste, Öl und Rußpartikel, Polycarbonatverträglich, Frischer Citrusduft