Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BEKO - TecLine Sperr- und Isoliergrund 400 ml weiß

BEKO
kopierenkopieren
BEKO - TecLine Sperr- und Isoliergrund 400 ml weiß

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 295 10 400

  • Einsatzbereich - sonstige

  • Funktion - Oberflächenversiegelung

  • Inhalt - 400 ml

  • Brennbar - Ja

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 12 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4036421295035

Sonepar Artikelnummer

120534471

Hersteller Artikelnummer

295 10 400

Hersteller Typ

295 10 400

Hersteller Artikel Nr.:

295 10 400

Einsatzbereich:

sonstige

Funktion:

Oberflächenversiegelung

Inhalt:

400 ml

Brennbar:

Ja

Lackierbar:

Ja

Schnell trocknend:

Ja

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

32082010

Gewicht:

0.435 kg

Pigmentierte Spezialbeschichtung, schnelltrocknend mit guter Sperrwirkung, kein Durchschlagen von Flecken in den oberen Anstrich, beständig gegen Umwelteinflüsse, überstreichbar mit allen gängigen Lacken und Dispersionsfarben, vergilbungsbeständig.