Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BEKO - TecLine Spezial-Kalklöser 1 l Flasche

BEKO
kopierenkopieren
BEKO - TecLine Spezial-Kalklöser 1 l Flasche

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 299 33 1000

  • Herkunftsland - DE

  • Zolltarifnummer - 34029090

  • Gewicht - 1.264 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 12 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4036421299385

Sonepar Artikelnummer

120534536

Hersteller Artikelnummer

299 33 1000

Hersteller Typ

299 33 1000

Hersteller Artikel Nr.:

299 33 1000

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

34029090

Gewicht:

1.264 kg

Geprüfte Profiqualität. löst schnell und gründlich Kalk, Rost und Algen, hoher Schutzwert auch bei Aluminium, reinigt hygienisch und sauber, weniger Störungen und Geräteschäden infolge Inkrustierung, spart Energie durch besseren Wärmeübergang, biologisch abbaubare organische Säure.