Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BEKO - TecLine Spezial-Kalklöser 5 l Kanister

BEKO
kopierenkopieren
BEKO - TecLine Spezial-Kalklöser 5 l Kanister

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 299 33 5000

  • Herkunftsland - DE

  • Zolltarifnummer - 38249945

  • Gewicht - 6.128 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4036421299392

Sonepar Artikelnummer

120534537

Hersteller Artikelnummer

299 33 5000

Hersteller Typ

299 33 5000

Hersteller Artikel Nr.:

299 33 5000

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

38249945

Gewicht:

6.128 kg

Geprüfte Profiqualität. löst schnell und gründlich Kalk, Rost und Algen, hoher Schutzwert auch bei Aluminium, reinigt hygienisch und sauber, weniger Störungen und Geräteschäden infolge Inkrustierung, spart Energie durch besseren Wärmeübergang, biologisch abbaubare organische Säure.