Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BEKO - TecLine Sprühfett Spezial mit PTFE 400 ml

BEKO
kopierenkopieren
BEKO - TecLine Sprühfett Spezial mit PTFE 400 ml

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 298 10 400

  • Verpackung - Spraydose

  • Inhalt - 400 ml

  • Form - flüssig

  • Herkunftsland - DE

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 12 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4036421298166

Sonepar Artikelnummer

120534483

Hersteller Artikelnummer

298 10 400

Hersteller Typ

298 10 400

Hersteller Artikel Nr.:

298 10 400

Verpackung:

Spraydose

Inhalt:

400 ml

Form:

flüssig

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

34031980

Gewicht:

0.382 kg

Feiner Sprühstrahl, ideal für Flächenverklebungen, kann sowohl als temporär wirkender Klebstoff (problemloses Entfernen des verklebten Materials) als auch als permanent wirkender Klebstoff eingesetzt werden, gute Haftfähigkeit auf verschiedenen Materialien Nur auf eines der zu verklebenden Materialien wird der Klebstoff aufgetragen. Nach dem Ablüften (ca. 20 Minunten) können dann die Teile zusammengefügt und später auch wieder voneinander getrennt werden.