Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BEKO - TecLine Sprühkleber -Spezial- 2in1  400ml

BEKO
kopierenkopieren
BEKO - TecLine Sprühkleber -Spezial- 2in1  400ml

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 260 2 400

  • Herkunftsland - DE

  • Zolltarifnummer - 35061000

  • Gewicht - 0.213 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 12 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4036421260521

Sonepar Artikelnummer

121366340

Hersteller Artikelnummer

260 2 400

Hersteller Typ

260 2 400

Hersteller Artikel Nr.:

260 2 400

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

35061000

Gewicht:

0.213 kg

Der beko TecLine Sprühkleber Spezial 2in1 ist ein hochwertiger, vielseitig einsetzbarer Spezial-Sprühklebstoff für dauerhaft zuverlässige Klebeverbindungen. Dank seiner 2in1-Technologie eignet er sich sowohl für temporäre als auch für dauerhafte Verklebungen unterschiedlichster Materialien – schnell, sauber und effizient.Produktmerkmale: 2in1-Anwendung: wahlweise permanent oder wieder ablösbar einsetzbar, Sehr hohe Anfangshaftung, Schnelle Ablüftzeit für effizientes Arbeiten, Feines Sprühbild für gleichmäßige Klebstoffverteilung, Geeignet für Textilien, Folien, Pappe, Papier, Leder, Schaumstoffe u. v. m.Silikon-, weichmacher- und säurefrei