Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BEKO - TecLine Sprühprimer 400 ml

BEKO
kopierenkopieren
BEKO - TecLine Sprühprimer 400 ml

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 235 1 400

  • Herkunftsland - DE

  • Zolltarifnummer - 35061000

  • Gewicht - 0.394 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 12 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4036421235239

Sonepar Artikelnummer

120534303

Hersteller Artikelnummer

235 1 400

Hersteller Typ

235 1 400

Hersteller Artikel Nr.:

235 1 400

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

35061000

Gewicht:

0.394 kg

Sprühbarer Haftvermittler mit sehr kurzer Ablüftzeit für die Verarbeitung von ISO-Dicht-Bändern und anderen beko Klebebändern auf porösen und saugenden Untergründen.