Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BEKO - TecLine Super-Kraftreiniger 1:3 Sprühflasche 500 ml

BEKO
kopierenkopieren
BEKO - TecLine Super-Kraftreiniger 1:3 Sprühflasche 500 ml

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 299 53 503

  • Herkunftsland - DE

  • Zolltarifnummer - 34025090

  • Gewicht - 0.586 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 6 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4036421322243

Sonepar Artikelnummer

120924453

Hersteller Artikelnummer

299 53 503

Hersteller Typ

299 53 503

Hersteller Artikel Nr.:

299 53 503

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

34025090

Gewicht:

0.586 kg

Gebrauchsfertig verdünnt, phosphatfrei, universeller Reiniger und Entfetter, Tenside biologisch abbaubar (vollständig nach Anhang III, DetergenzienVO), ohne Scheuermittel, nicht korrosiv, aromaten- und CKW-frei, nachfüllbar.