Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BEKO - TecLine Super-Kraftreiniger -Konzentrat- 1 l Flasche

BEKO
kopierenkopieren
BEKO - TecLine Super-Kraftreiniger -Konzentrat- 1 l Flasche

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 299 53 1000

  • Herkunftsland - DE

  • Zolltarifnummer - 34025090

  • Gewicht - 1.132 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 6 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4036421322250

Sonepar Artikelnummer

120924450

Hersteller Artikelnummer

299 53 1000

Hersteller Typ

299 53 1000

Hersteller Artikel Nr.:

299 53 1000

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

34025090

Gewicht:

1.132 kg

Stark wirkendes Konzentrat, universeller Reiniger und Entfetter, Aromaten- und CKW-frei, Tenside biologisch abbaubar (vollständig nach Anhang III, DetergenzienVO - EG-Nr. 648/2004), ohne Scheuermittel, auch für Hochdruckreiniger geeignet.