Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BEKO - TecLine Super-Kraftreiniger -Konzentrat- 30 l Kanister

BEKO
kopierenkopieren
BEKO - TecLine Super-Kraftreiniger -Konzentrat- 30 l Kanister

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 299 53 0030

  • Herkunftsland - DE

  • Zolltarifnummer - 34025090

  • Gewicht - 31.661 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4036421322274

Sonepar Artikelnummer

120924449

Hersteller Artikelnummer

299 53 0030

Hersteller Typ

299 53 0030

Hersteller Artikel Nr.:

299 53 0030

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

34025090

Gewicht:

31.661 kg

Stark wirkendes Konzentrat, universeller Reiniger und Entfetter, Aromaten- und CKW-frei, Tenside biologisch abbaubar (vollständig nach Anhang III, DetergenzienVO - EG-Nr. 648/2004), ohne Scheuermittel, auch für Hochdruckreiniger geeignet.