Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BEKO - TecLine TFT/LCD-Bildschirmreiniger 250 ml

BEKO
kopierenkopieren
BEKO - TecLine TFT/LCD-Bildschirmreiniger 250 ml

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 299 50 250

  • Einsatzbereich - TFT-Bildschirme

  • Funktion - Reinigung

  • Inhalt - 250 ml

  • Herkunftsland - DE

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 9 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4036421299316

Sonepar Artikelnummer

120534556

Hersteller Artikelnummer

299 50 250

Hersteller Typ

299 50 250

Hersteller Artikel Nr.:

299 50 250

Einsatzbereich:

TFT-Bildschirme

Funktion:

Reinigung

Inhalt:

250 ml

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

34025090

Gewicht:

0.288 kg

Reinigt schnell, streifenfrei und gründlich, entfernt Schmutz, Staub und Nikotinbeläge, Tenside biologisch abbaubar (vollständig nach Anhang III, DetergenzienVO), vermindert elektrostatische Aufladung, materialschonend auch auf empfindlichen Oberflächen, Zerstäuberflasche ohne Treibgas