Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BEKO - TecLine Ultra-Gel Felgenreiniger 5 l Kanister

BEKO
kopierenkopieren
BEKO - TecLine Ultra-Gel Felgenreiniger 5 l Kanister

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 299 43 5000

  • Herkunftsland - DE

  • Zolltarifnummer - 34025090

  • Gewicht - 5.986 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4036421299606

Sonepar Artikelnummer

120534548

Hersteller Artikelnummer

299 43 5000

Hersteller Typ

299 43 5000

Hersteller Artikel Nr.:

299 43 5000

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

34025090

Gewicht:

5.986 kg

Entfernt Umweltschmutz und Bremsabrieb, löst Fett- und Ölrückstände, reinigt selbstständig mit Wirkindikator, hochwirksames Gel, Tenside biologisch abbaubar (vollständig nach Anhang III, DetergenzienVO), säure- und alkalifrei