Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BEKO - TecLine Universal-Imprägnierung Stein/Holz 1 l Flasche

BEKO
kopierenkopieren
BEKO - TecLine Universal-Imprägnierung Stein/Holz 1 l Flasche

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 299 11 1000

  • Physische Form - Flüssigkeit

  • Geeignet als Spülmittel - Nein

  • Verpackung - Flasche

  • Inhalt - 1000 ml

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 6 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4036421299248

Sonepar Artikelnummer

120534497

Hersteller Artikelnummer

299 11 1000

Hersteller Typ

299 11 1000

Hersteller Artikel Nr.:

299 11 1000

Physische Form:

Flüssigkeit

Geeignet als Spülmittel:

Nein

Verpackung:

Flasche

Inhalt:

1000 ml

Geeignet zum Entkalken:

Nein

Geeignet zum Entfetten:

Nein

Geeignet zum Reinigen:

Ja

Unbedingt mit Wasser nachspülen:

Nein

Unbedingt mit Wasser verdünnen:

Nein

Verarbeitung unter hohem Druck:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

38099100

Gewicht:

1.082 kg

Hochwirksamer Langzeitschutz, stark Wasser und Öl abweisend, optimiert für Natur- und Kunststein, schützt vor Flecken sowie Algen und Moos, ideal für alle saugenden Untergründe (Marmor, Klinker, Holz etc.), unsichtbarer Schutz, verringert die Wiederanschmutzung, für innen und außen, lösemittel- und tensidfrei.