Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BEKO - TecLine Universal-Imprägnierung Stein/Holz 5 l Kanister

BEKO
kopierenkopieren
BEKO - TecLine Universal-Imprägnierung Stein/Holz 5 l Kanister

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 299 11 5000

  • Herkunftsland - DE

  • Zolltarifnummer - 38099100

  • Gewicht - 5.324 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4036421299255

Sonepar Artikelnummer

120534498

Hersteller Artikelnummer

299 11 5000

Hersteller Typ

299 11 5000

Hersteller Artikel Nr.:

299 11 5000

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

38099100

Gewicht:

5.324 kg

Hochwirksamer Langzeitschutz, stark Wasser und Öl abweisend, optimiert für Natur- und Kunststein, schützt vor Flecken sowie Algen und Moos, ideal für alle saugenden Untergründe (Marmor, Klinker, Holz etc.), unsichtbarer Schutz, verringert die Wiederanschmutzung, für innen und außen, lösemittel- und tensidfrei.