Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BEKO - TecLine Zementschleierentferner 5 l Kanister

BEKO
kopierenkopieren
BEKO - TecLine Zementschleierentferner 5 l Kanister

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 299 10 5000

  • Herkunftsland - DE

  • Zolltarifnummer - 38249945

  • Gewicht - 5.502 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4036421299279

Sonepar Artikelnummer

120534496

Hersteller Artikelnummer

299 10 5000

Hersteller Typ

299 10 5000

Hersteller Artikel Nr.:

299 10 5000

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

38249945

Gewicht:

5.502 kg

Kraftvolle, selbstwirkende Reinigung, schnelle und problemlose Wirkung, Tenside biologisch abbaubar (vollständig nach Anhang III, DetergenzienVO), lösemittelfrei, salzsäurefrei.