Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BEKO - TecLine Zink-Spray 400 ml MATTGRAU

BEKO
kopierenkopieren
BEKO - TecLine Zink-Spray 400 ml  MATTGRAU

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 295 2 400

  • Herkunftsland - SI

  • Zolltarifnummer - 32081090

  • Gewicht - 0.493 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 12 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4036421295028

Sonepar Artikelnummer

120534472

Hersteller Artikelnummer

295 2 400

Hersteller Typ

295 2 400

Hersteller Artikel Nr.:

295 2 400

Herkunftsland:

SI

Zolltarifnummer:

32081090

Gewicht:

0.493 kg

Kaltverzinkung, hoher Zinkanteil, hochwertige Zinkbeschichtung, korrosionsschützend, schnell trocknend, witterungsbeständig, überlackierbar, elektrisch leitend, erlaubt Punktschweißen, staubt nicht, mit Langzeitwirkung, hohe Ergiebigkeit, hitzebeständig bis +500° C, wasser- und salzwasserbeständig.