Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BEKO - TecLine Zink-Spray 400 ml silbergrau

BEKO
kopierenkopieren
BEKO - TecLine Zink-Spray 400 ml silbergrau

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 295 1 400

  • Einsatzbereich - sonstige

  • Funktion - Korrosionsschutz

  • Inhalt - 400 ml

  • Herkunftsland - DE

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 12 Stück

  • Standardartikel

EAN

4036421295011

Sonepar Artikelnummer

120372570

Hersteller Artikelnummer

295 1 400

Hersteller Typ

295 1 400

Hersteller Artikel Nr.:

295 1 400

Einsatzbereich:

sonstige

Funktion:

Korrosionsschutz

Inhalt:

400 ml

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

32081090

Gewicht:

0.393 kg

Kaltverzinkung, mit Flake-Technologie für verbesserten Korrosionsschutz gegenüber Zinkstaub, exzellenter Langzeitschutz, durch Kombination von aktiven und passiven Korrosionsschutz, hohe Wirksamkeit bei geringerer Schichtstärke im Vergleich zu Zinkstaub, optimale Haftung, witterungsbeständig, bildet eine wasserabweisende Oberfläche, gute Abriebfestigkeit, erlaubt Punktschweißen, resistent gegen Wasser und Salz, hoher Zinkanteil.