BEKO - Teleskopstiel mit Wasserdurchlauf, 1/2' Schnellkupplung, Alu

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - PZ-140-2840
Herkunftsland - DK
Zolltarifnummer - 76042910
Gewicht - 1.040 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4036421000448
Sonepar Artikelnummer
120534782
Hersteller Artikelnummer
PZ-140-2840
Hersteller Typ
PZ-140-2840
Hersteller Artikel Nr.:
PZ-140-2840
Herkunftsland:
DK
Zolltarifnummer:
76042910
Gewicht:
1.040 kg
Der Aluminium-Stiel mit robusten, schlagfesten und haptisch hochwertigen Kunststoffteilen gewährleistet eine angenehme und funktionelle Handhabung. Außerdem sorgt er mit seiner Teleskopfunktion flexibel für die passende Länge. Der Teleskopstiel kann mit einem Druck von bis zu 6 bar verwendet werden. Größe: Ø 32 x 1060 - 1600 mm Farbe: alu/schwarz