Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BEKO - TERRASYS Distanzscheibe Flex 2,5 mm 1 Pack = 50 Stück

BEKO
kopierenkopieren
BEKO - TERRASYS Distanzscheibe Flex 2,5 mm 1 Pack = 50 Stück

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 505 45 025

  • Herkunftsland - DE

  • Zolltarifnummer - 39269097

  • Gewicht - 1.484 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 12 Paket

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4036421505554

Sonepar Artikelnummer

120534649

Hersteller Artikelnummer

505 45 025

Hersteller Typ

505 45 025

Hersteller Artikel Nr.:

505 45 025

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

39269097

Gewicht:

1.484 kg

Als Produktergänzung für unsere TERRASYS Plattenlager Flex bieten wir zum einfachen Ausgleichen von kleineren Höhenunterschieden die TERRASYS Distanzscheibe Flex an. Diese kann direkt auf die Plattenlager aufgelegt werden. Höhe: 2,5 mm