Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BEKO - TERRASYS Edelstahl-Bohrschraube (A2) 4,8 x 38 mm mit Bohrspi

BEKO
kopierenkopieren
BEKO - TERRASYS Edelstahl-Bohrschraube (A2) 4,8 x 38 mm mit Bohrspi

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 101 748 38

  • Herkunftsland - DE

  • Zolltarifnummer - 73181290

  • Gewicht - 0.398 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Paket

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4036421101084

Sonepar Artikelnummer

120534158

Hersteller Artikelnummer

101 748 38

Hersteller Typ

101 748 38

Hersteller Artikel Nr.:

101 748 38

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

73181290

Gewicht:

0.398 kg

Zum Verschrauben von Terrassendielen auf unseren TERRASYS Alu-Unterkonstruktionen. Bei Verwendung unserer TERRASYS Alu-Unterkonstruktionen empfehlen wir die Verwendung der TERRASYS Edelstahl-Bohrschraube im Maß 4,8 x 32 mm.