Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BEKO - TERRASYS Edelstahl-Terrassenbelagschraube (C1) 5 x 70 mm mit

BEKO
kopierenkopieren
BEKO - TERRASYS Edelstahl-Terrassenbelagschraube (C1) 5 x 70 mm mit

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 101 850 70

  • Herkunftsland - DE

  • Zolltarifnummer - 73181290

  • Gewicht - 0.668 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Paket

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4036421101039

Sonepar Artikelnummer

120534162

Hersteller Artikelnummer

101 850 70

Hersteller Typ

101 850 70

Hersteller Artikel Nr.:

101 850 70

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

73181290

Gewicht:

0.668 kg

Die TERRASYS Edelstahl-Terrassenschraube ist bestens geeignet für die Befestigung von Terrassen- und Bodenbelägen auch in härteren Hölzern wie Bangkirai, Itauba, Massaranduba. Schraube mit Fräsrippe für leichtes Versenken. Reibeteil am Gewindeende unterstützt das saubere Eindringen des Zierkopfes.