Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BEKO - TERRASYS Hirnholz- und Kantenversiegelung 310 ml transparent

BEKO
kopierenkopieren
BEKO - TERRASYS Hirnholz- und Kantenversiegelung 310 ml transparent

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 248 310 4

  • Herkunftsland - CH

  • Zolltarifnummer - 32141010

  • Gewicht - 0.393 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 12 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4036421248048

Sonepar Artikelnummer

120534345

Hersteller Artikelnummer

248 310 4

Hersteller Typ

248 310 4

Hersteller Artikel Nr.:

248 310 4

Herkunftsland:

CH

Zolltarifnummer:

32141010

Gewicht:

0.393 kg

Hohe Haftfähigkeit, lösemittelfrei, transparent, für alle Holzarten und Holzwerkstoffe geeignet, UV- und witterungsbeständig, verhindert Ausbluten von Exotenhölzern, alterungsbeständig, überstreichbar, dauerelastisch, siliconfrei, gute Chemikalienbeständigkeit, hohe Reißfestigkeit, anstrichverträglich