Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BEKO - TERRASYS Plattenlager Flex 3/10 Aufbauhöhe: 10,6 mm, 1 Pack

BEKO
kopierenkopieren
BEKO - TERRASYS Plattenlager Flex 3/10 Aufbauhöhe: 10,6 mm, 1 Pack

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 505 45 310

  • Herkunftsland - DE

  • Zolltarifnummer - 39269097

  • Gewicht - 4.747 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Paket

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4036421505530

Sonepar Artikelnummer

120534650

Hersteller Artikelnummer

505 45 310

Hersteller Typ

505 45 310

Hersteller Artikel Nr.:

505 45 310

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

39269097

Gewicht:

4.747 kg

Die schwarzen, flexiblen TERRASYS Plattenlager Flex eignen sich hervorragend zur Verlegung von Betonplatten und Keramikelementen beispielsweise bei Terrassen, Flachdächern sowie Balkonen. Der Aufbau einer Unterkonstruktion ist nicht notwendig. Zum einfachen Ausgleichen von kleineren Höhenunterschieden bieten wir die TERRASYS Distanzscheibe Flex als Produktergänzung an. Diese kann direkt auf die Plattenlager aufgelegt werden. Zeit- und kostensparende Verlegung, Trittschalldämmung, einfaches Aus- und Zuschneiden von Eck- und Randstücken, Ausgleich kleinerer Höhenunterschiede mittels der Distanzscheibe Flex, witterungs- und alterungsbeständig, verhindert Frostschäden durch Trennung der Platten vom Untergrundboden, umweltfreundlich da 100% recyclebar, keine Staunässe dank der genoppten Unterseite.