Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BEKO - TERRASYS Unkrautvlies 10 x 1,5 m (15 m²) Stärke: 60 g/m², UV

BEKO
kopierenkopieren
BEKO - TERRASYS Unkrautvlies 10 x 1,5 m (15 m²) Stärke: 60 g/m², UV

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 505 15 010

  • Länge - 10 m

  • Breite - 15 m

  • Auf Rolle - Nein

  • Gestrickt - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 5 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4036421505066

Sonepar Artikelnummer

120534638

Hersteller Artikelnummer

505 15 010

Hersteller Typ

505 15 010

Hersteller Artikel Nr.:

505 15 010

Länge:

10 m

Breite:

15 m

Auf Rolle:

Nein

Gestrickt:

Nein

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

56031290

Gewicht:

0.925 kg

Das TERRASYS Unkrautvlies verhindert die Ausbreitung von unerwünschtem Pflanzenwuchs. Es ist UV-stabilisiert, wasserdurchlässig und atmungsaktiv. Das Vlies bildet eine nahezu undurchdringliche Barriere gegen unerwünschten Pflanzenwuchs.