Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BEKO - TERRASYS Unkrautvlies 25 x 1,5 m (37,5 m²) Stärke: 80 g/m²,

BEKO
kopierenkopieren
BEKO - TERRASYS Unkrautvlies 25 x 1,5 m (37,5 m²) Stärke: 80 g/m²,

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 505 15 825

  • Herkunftsland - CN

  • Zolltarifnummer - 56031390

  • Gewicht - 3.450 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 4 Rolle

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4036421505578

Sonepar Artikelnummer

120534640

Hersteller Artikelnummer

505 15 825

Hersteller Typ

505 15 825

Hersteller Artikel Nr.:

505 15 825

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

56031390

Gewicht:

3.450 kg

Das TERRASYS Unkrautvlies verhindert die Ausbreitung von unerwünschtem Pflanzenwuchs. Es ist UV-stabilisiert, wasserdurchlässig und atmungsaktiv. Das Vlies bildet eine nahezu undurchdringliche Barriere gegen unerwünschten Pflanzenwuchs.