Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BEKO - Trockenbau Profilkleber 310 ml weiß

BEKO
kopierenkopieren
BEKO - Trockenbau Profilkleber 310 ml weiß

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 251 310 1

  • Herkunftsland - DE

  • Zolltarifnummer - 32149000

  • Gewicht - 0.550 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 12 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4036421251017

Sonepar Artikelnummer

121196026

Hersteller Artikelnummer

251 310 1

Hersteller Typ

251 310 1

Hersteller Artikel Nr.:

251 310 1

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

32149000

Gewicht:

0.550 kg

beko Trockenbau Profilkleber 310 ml weiß