Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BEKO - Verlängerungsröhrchen 100 mm, schwarz - konisch für NBS-Pist

BEKO
kopierenkopieren
BEKO - Verlängerungsröhrchen 100 mm, schwarz - konisch für NBS-Pist

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 907 751 015

  • Herkunftsland - CN

  • Zolltarifnummer - 84249080

  • Gewicht - 0.060 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Paket

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4036421907150

Sonepar Artikelnummer

120534723

Hersteller Artikelnummer

907 751 015

Hersteller Typ

907 751 015

Hersteller Artikel Nr.:

907 751 015

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

84249080

Gewicht:

0.060 kg

Konisch, schwarz Länge: 100 mm