Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BEKO - Vogel-Spikes-Kleber 310 ml transparent

BEKO
kopierenkopieren
BEKO - Vogel-Spikes-Kleber 310 ml transparent

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 242 310 01

  • Herkunftsland - DE

  • Zolltarifnummer - 32141010

  • Gewicht - 0.374 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 20 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4036421242015

Sonepar Artikelnummer

120534329

Hersteller Artikelnummer

242 310 01

Hersteller Typ

242 310 01

Hersteller Artikel Nr.:

242 310 01

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

32141010

Gewicht:

0.374 kg

Hochwertiger Silicon-Klebstoff, natursteinverträglich, säure- und weichmacherfrei, optimale Haftfähigkeit, haftet auf vielen Untergründen, UV-, alterungs- und witterungsbeständig, keine korrosiven Eigenschaften