Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BEKO - W-Stop Reparaturdichtmasse 1 l Dose grau

BEKO
kopierenkopieren
BEKO - W-Stop Reparaturdichtmasse 1 l Dose grau

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 237 1 1000

  • Herkunftsland - DE

  • Zolltarifnummer - 32141010

  • Gewicht - 1.108 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 6 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4036421237028

Sonepar Artikelnummer

120534313

Hersteller Artikelnummer

237 1 1000

Hersteller Typ

237 1 1000

Hersteller Artikel Nr.:

237 1 1000

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

32141010

Gewicht:

1.108 kg

In 1 Liter Dose und 310 ml Kartusche mit Spachtelaufsatz lieferbar, hochelastische Faserdichtmasse, dauerelastisch und dehnfähig, gebrauchsfertig, sofort dichtend, witterungsbeständig, schnelle und sichere Haftung, nicht frostempfindlich, spachtel und verstreichbar